Motion
SXC002AF
Vickers Serie TB roscado
Artículo MI #12723197
No. Fabricante SXC002AF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vickers Serie TB roscado
Artículo MI #12723197
No. Fabricante SXC002AF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2 pulg.
  • Altura
    4.25 pulg.
  • Longitud
    11.75 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.75 pulg.
  • Longitud de carrera
    7 pulg.
  • Peso
    7.68 lb
  • Ancho
    4.25 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación industrial
  • Volver atrás
    No
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Tapón 1
  • Tipo de cojín
    Extremo de la tapa acolchado
  • Tipo de cilindro
    Cilindros roscados hidráulicos
  • Tipo de montaje
    Brida rectangular de la tapa
  • No rotativo
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Material chapado
    Cromado
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • tándem
    No
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC002AF TB12DBEA1HA07000 VICKERS TB SER
  • Diseño limpio y compacto
  • Funcionamiento suave y fiable
  • Diseñado para una larga vida útil

You May Also Like