Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Altura3.00 pulg.
- Longitud6.75 pulg.
- Longitud de carrera2 pulg.
- Peso6.48 lb
- Ancho4.25 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Volver atrásNo
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Tipo de cilindroCilindros roscados hidráulicos
- Tipo de montajeTerminal lateral
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
- Diseñado para una larga vida útil