Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio5 pulg.
- Altura5.50 pulg.
- Longitud10.35 pulg.
- Diámetro de la varilla1.125 pulg.
- Longitud de carrera3.25 pulg.
- Ancho5.50 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínCabezal 1-Cap 1
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 4-Cap 4
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- Rodillo de pelar de disparoNo
- tándemNo
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable