Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Altura2.50 pulg.
- Longitud25.90 pulg.
- Diámetro de la varilla0.75 pulg.
- Longitud de carrera21 pulg.
- Ancho4.00 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajeTerminal lateral
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- Rodillo de pelar de disparoNo
- tándemNo
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
Descripción del fabricante
SXC002LD TA01DABA1AA21000 VICKERS TA SER
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad