Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.89 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante239
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación4:1
- Peso96 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoSin base
- Material de la carcasaAcero inoxidable con pintura BostKleen
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricación
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Catálogo del fabricante
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero inoxidable
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónIndividual
- SerieF200