Motion
QC732-15KE-B9-J1

BOSTON GEAR
QC732-15KE-B9-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12723358
No. Fabricante QC732-15KE-B9-J1
Precio5,536.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC732-15KE-B9-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12723358
No. Fabricante QC732-15KE-B9-J1
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
Precio5,536.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
QC732-15KE-B9-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno