Motion
724E-60-G

BOSTON GEAR
724E-60-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #12723376
No. Fabricante 724E-60-G
Precio2,004.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
724E-60-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #12723376
No. Fabricante 724E-60-G
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
Su precio$2,004.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base vertical alta – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
724E-60-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno