Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación50:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieF700
Descripción general
Descripción del fabricante
BKCF718B-50KP-B5-GS1 VELOCIDAD DE LAVADO