Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación10:1
Detalles
- Kit de casquillosP24
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSoporte BostMount – Montaje derecho
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700