Motion
BKCHQC724B-60KPT-B5-HS1-P23

BOSTON GEAR
BKCHQC724B-60KPT-B5-HS1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #12723825
No. Fabricante BKCHQC724B-60KPT-B5-HS1-P23
Precio4,252.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHQC724B-60KPT-B5-HS1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #12723825
No. Fabricante BKCHQC724B-60KPT-B5-HS1-P23
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
Precio4,252.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    44.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W09247
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHQC724B-60KPT-B5-HS1-P23 TRABAJO DE LAVADO