Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal7.5:1
- Relación7.5:1
- Peso66.1 lb, 29.98 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW09276
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Kit de base estándarKit B7