Motion
SFWA726A-600-B5-J

BOSTON GEAR
SFWA726A-600-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #12723903
No. Fabricante SFWA726A-600-B5-J
Precio6,736.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWA726A-600-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #12723903
No. Fabricante SFWA726A-600-B5-J
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
Precio6,736.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    600:1
  • Relación
    600:1
  • Peso
    58.1 lb, 26.35 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W09373-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SFWA726A-600-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA