Motion
FHMA730-200KZT-B5-G3

BOSTON GEAR
FHMA730-200KZT-B5-G3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #12723913
No. Fabricante FHMA730-200KZT-B5-G3
Precio6,039.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMA730-200KZT-B5-G3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #12723913
No. Fabricante FHMA730-200KZT-B5-G3
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
Precio6,039.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    200:1
  • Relación
    200:1
  • Peso
    81.10 lb, 36.786 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W09394
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMA730-200KZT-B5-G3 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA