Motion
HRF752-40KEPT-B9-H1-P35

BOSTON GEAR
HRF752-40KEPT-B9-H1-P35

40:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.1875 pulg., Salida doble
Artículo MI #12723920
No. Fabricante HRF752-40KEPT-B9-H1-P35
Precio11,274.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF752-40KEPT-B9-H1-P35

40:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.1875 pulg., Salida doble
Artículo MI #12723920
No. Fabricante HRF752-40KEPT-B9-H1-P35
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
Precio11,274.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF752-40KEPT-B9-H1-P35 REDUCCIÓN DE VELOCIDAD MOLESTIA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good