Motion
HFWA718B-300X-B5-H1-P16

BOSTON GEAR
HFWA718B-300X-B5-H1-P16

300:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #12723935
No. Fabricante HFWA718B-300X-B5-H1-P16
Precio5,134.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWA718B-300X-B5-H1-P16

300:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #12723935
No. Fabricante HFWA718B-300X-B5-H1-P16
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
Precio5,134.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    300:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWA718B-300X-B5-H1-P16 REDUCCIÓN DE VELOCIDAD MOLESTIA