Motion
HQC721-80K-B5-H1-P20

BOSTON GEAR
HQC721-80K-B5-H1-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #12723937
No. Fabricante HQC721-80K-B5-H1-P20
Precio2,998.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQC721-80K-B5-H1-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #12723937
No. Fabricante HQC721-80K-B5-H1-P20
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
Precio2,998.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    80:1
  • Peso
    39.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Estuche incluido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W09432
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC721-80K-B5-H1-P20 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo