Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal200:1
- Relación200:1
- Peso64.1 lb, 29.08 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW09612
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700