Motion
SBKCF718-5KZT-B5-JS1

BOSTON GEAR
SBKCF718-5KZT-B5-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #12724198
No. Fabricante SBKCF718-5KZT-B5-JS1
Precio2,908.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCF718-5KZT-B5-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #12724198
No. Fabricante SBKCF718-5KZT-B5-JS1
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
Precio2,908.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    20.1 lb, 9.117 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W09810-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCF718-5KZT-B5-JS1 VELOCIDAD DE LAVADO