Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación10:1
- Peso68.10 lb, 30.89 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteW10004
- Tipo de montajeSoporte BostMount – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B7