Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal900:1
- Relación900:1
- Peso80.1 lb, 36.33 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW10299
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700