Motion
BKCHF726-25P-B7-HS-P24

BOSTON GEAR
BKCHF726-25P-B7-HS-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12724464
No. Fabricante BKCHF726-25P-B7-HS-P24
Precio3,497.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHF726-25P-B7-HS-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12724464
No. Fabricante BKCHF726-25P-B7-HS-P24
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
Precio3,497.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    45.1 lb, 20.46 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P24
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W10345
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHF726-25P-B7-HS-P24 ESPA DE LAVADO