Motion
FWC721B-900KT-B5-J2

BOSTON GEAR
FWC721B-900KT-B5-J2

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #12724482
No. Fabricante FWC721B-900KT-B5-J2
Precio4,158.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC721B-900KT-B5-J2

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #12724482
No. Fabricante FWC721B-900KT-B5-J2
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
Precio4,158.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Relación
    900:1
  • Peso
    37.1 lb, 16.83 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W10383
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base en J vertical
    J2

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC721B-900KT-B5-J2 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA