Motion
HQCWA732-900KE-B5-H1-P35

Boston Gear (RRX)
HQCWA732-900KE-B5-H1-P35

900:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.1875 pulg., Salida doble
Artículo MI #12724608
No. Fabricante HQCWA732-900KE-B5-H1-P35
Precio10,098.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HQCWA732-900KE-B5-H1-P35

900:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.1875 pulg., Salida doble
Artículo MI #12724608
No. Fabricante HQCWA732-900KE-B5-H1-P35
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
Precio10,098.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    900:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HQCWA732-900KE-B5-H1-P35 REDUZCA LA VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo