Motion
SBKCHF730-60P-B7-HS-P31

Boston Gear (RRX)
SBKCHF730-60P-B7-HS-P31

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12724666
No. Fabricante SBKCHF730-60P-B7-HS-P31
Precio4,632.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SBKCHF730-60P-B7-HS-P31

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12724666
No. Fabricante SBKCHF730-60P-B7-HS-P31
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
Precio4,632.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P31
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHF730-60P-B7-HS-P31 PALABRA DE LAVADO SP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo