Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación25:1
Detalles
- Kit de casquillosP16
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieHF700