Motion
QC732B-100E-B5-J

Boston Gear (RRX)
QC732B-100E-B5-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 100:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #12724929
No. Fabricante QC732B-100E-B5-J
Precio5,490.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
QC732B-100E-B5-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 100:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #12724929
No. Fabricante QC732B-100E-B5-J
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
Precio5,490.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
QC732B-100E-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo