Motion
HQCWC738-100KEZ-B7-H1-P22

BOSTON GEAR
HQCWC738-100KEZ-B7-H1-P22

100:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.3750 pulg., Salida doble
Artículo MI #12725074
No. Fabricante HQCWC738-100KEZ-B7-H1-P22
Precio12,399.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQCWC738-100KEZ-B7-H1-P22

100:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.3750 pulg., Salida doble
Artículo MI #12725074
No. Fabricante HQCWC738-100KEZ-B7-H1-P22
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
Precio12,399.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HQCWC738-100KEZ-B7-H1-P22 ROJO VELOCIDAD MOLIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"