Motion
BKC730-60P-HS

BOSTON GEAR
BKC730-60P-HS

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble
Artículo MI #12725220
No. Fabricante BKC730-60P-HS
Precio3,685.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKC730-60P-HS

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble
Artículo MI #12725220
No. Fabricante BKC730-60P-HS
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
Precio3,685.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKC730-60P-HS REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL TORNILLO SIN FIN DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"