Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación60:1
- Peso50.1 lb, 22.72 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónMobil SHC 634
- Número de catálogo del fabricanteW11505
- Tipo de montajeBase vertical – Montaje posterior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5
Descripción general
Descripción del fabricante
F726X-60S-B5-G5 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad