Motion
SBKCHF724-20KP-B7-HS1-P18-KUTFSS-3

BOSTON GEAR
SBKCHF724-20KP-B7-HS1-P18-KUTFSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #12725485
No. Fabricante SBKCHF724-20KP-B7-HS1-P18-KUTFSS-3
Precio5,775.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHF724-20KP-B7-HS1-P18-KUTFSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #12725485
No. Fabricante SBKCHF724-20KP-B7-HS1-P18-KUTFSS-3
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
Precio5,775.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    67.1 lb, 30.436 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W11569
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHF724-20KP-B7-HS1-P18-KUTFSS-3 WASHD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"