Motion
SBKCHF732B-60KEP-B5-HS1-P19

BOSTON GEAR
SBKCHF732B-60KEP-B5-HS1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #12725491
No. Fabricante SBKCHF732B-60KEP-B5-HS1-P19
Precio6,809.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHF732B-60KEP-B5-HS1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #12725491
No. Fabricante SBKCHF732B-60KEP-B5-HS1-P19
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
Precio6,809.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    90.10 lb, 40.87 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W11611
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHF732B-60KEP-B5-HS1-P19 TRABAJO DE LAVADO