Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación10:1
- Peso55.1 lb, 24.99 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónMobil SHC 634
- Número de catálogo del fabricanteW11623
- Tipo de montajeBase vertical alta – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700