Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal250:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación250:1
- Peso118.1 lb, 53.57 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteW11680
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- Adecuado para entornos de lavadoSí