Motion
HF730-50KZT-B5-H1-P24

BOSTON GEAR
HF730-50KZT-B5-H1-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #12725576
No. Fabricante HF730-50KZT-B5-H1-P24
Precio4,757.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF730-50KZT-B5-H1-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #12725576
No. Fabricante HF730-50KZT-B5-H1-P24
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
Precio4,757.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    68.10 lb, 30.89 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P24
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W11694
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF730-50KZT-B5-H1-P24 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo