Motion
F726-80KZT-B5-G3-GUTFW-3

BOSTON GEAR
F726-80KZT-B5-G3-GUTFW-3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #12725596
No. Fabricante F726-80KZT-B5-G3-GUTFW-3
Precio4,624.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F726-80KZT-B5-G3-GUTFW-3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #12725596
No. Fabricante F726-80KZT-B5-G3-GUTFW-3
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
Precio4,624.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    80:1
  • Peso
    82.1 lb, 37.24 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W11690
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F726-80KZT-B5-G3-GUTFW-3 REDUZCA LA VELOCIDAD DE TORMENTA