Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Relación nominal1200:1
- Relación1200:1
- Peso35.1 lb, 15.92 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW11722
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarG1