Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal400:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación400:1
- Peso59.1 lb, 26.81 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW11750-OLD
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700