Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso52.10 lb, 23.63 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW11737
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5