Motion
HRF718V-25-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HRF718V-25-B5-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura IEC 80B5
Artículo MI #12725664
No. Fabricante HRF718V-25-B5-H-P16
Precio3,330.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF718V-25-B5-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura IEC 80B5
Artículo MI #12725664
No. Fabricante HRF718V-25-B5-H-P16
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
Precio3,330.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B5
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    33.10 lb, 15.01 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W11791
  • Tipo de montaje
    Montaje vertical
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF718V-25-B5-H-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good