Motion
HFHMA724-22.5KZT-B7-H1-P16

BOSTON GEAR
HFHMA724-22.5KZT-B7-H1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 22.5:1 Relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble
Artículo MI #12725678
No. Fabricante HFHMA724-22.5KZT-B7-H1-P16
Precio5,089.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA724-22.5KZT-B7-H1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 22.5:1 Relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble
Artículo MI #12725678
No. Fabricante HFHMA724-22.5KZT-B7-H1-P16
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
Precio5,089.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    24
  • Relación nominal
    22.5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    22.5:1
  • Peso
    56.1 lb

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    W11804
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA724-22.5KZT-B7-H1-P16 VELOCIDAD DE MARCHA RE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo