Motion
HF732-50SF-B7-H1-P23-JUTFB-3

BOSTON GEAR
HF732-50SF-B7-H1-P23-JUTFB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #12725693
No. Fabricante HF732-50SF-B7-H1-P23-JUTFB-3
Precio8,142.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF732-50SF-B7-H1-P23-JUTFB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #12725693
No. Fabricante HF732-50SF-B7-H1-P23-JUTFB-3
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
Precio8,142.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    128.1 lb, 58.105 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    W11822
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HF732-50SF-B7-H1-P23-JUTFB-3 VELOCIDAD DE MARAVILLA