Motion
F710-5K-B5-H1-PM925ATB-6

BOSTON GEAR
F710-5K-B5-H1-PM925ATB-6

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, salida doble, marco de 56C
Artículo MI #12725706
No. Fabricante F710-5K-B5-H1-PM925ATB-6
Precio3,129.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F710-5K-B5-H1-PM925ATB-6

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, salida doble, marco de 56C
Artículo MI #12725706
No. Fabricante F710-5K-B5-H1-PM925ATB-6
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
Precio3,129.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    710
  • Distancia al centro
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    710
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    5:1
  • Peso
    34.10 lb, 15.47 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W11843
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F710-5K-B5-H1-PM925ATB-6 REDUZCA LA VELOCIDAD DE TORMENTA