Motion
FHMA730-150KZ-B7-J1-RO

BOSTON GEAR
FHMA730-150KZ-B7-J1-RO

150:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #12725757
No. Fabricante FHMA730-150KZ-B7-J1-RO
Precio5,806.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMA730-150KZ-B7-J1-RO

150:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #12725757
No. Fabricante FHMA730-150KZ-B7-J1-RO
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
Precio5,806.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación
    150:1
  • Peso
    81.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W11881
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMA730-150KZ-B7-J1-RO REDUCIR VELOCIDAD DE TORMENTA