Motion
FWB738B-3600KE-B5-G1

BOSTON GEAR
FWB738B-3600KE-B5-G1

3600:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #12725767
No. Fabricante FWB738B-3600KE-B5-G1
Precio9,679.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWB738B-3600KE-B5-G1

3600:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #12725767
No. Fabricante FWB738B-3600KE-B5-G1
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
Precio9,679.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación
    3600:1
  • Peso
    119.1 lb, 54.02 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W11886
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    FWB

Descripción general

Descripción del fabricante
FWB738B-3600KE-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA