Motion
F732-80KE-B5-H1

BOSTON GEAR
F732-80KE-B5-H1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 80:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #12725782
No. Fabricante F732-80KE-B5-H1
Precio5,315.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F732-80KE-B5-H1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 80:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #12725782
No. Fabricante F732-80KE-B5-H1
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
Precio5,315.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    80:1
  • Peso
    69.1 lb, 31.34 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W11879
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F732-80KE-B5-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA