Motion
SBK221DH-24K-SH1-1

Boston Gear (RRX)
SBK221DH-24K-SH1-1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 24:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 221
Artículo MI #12726260
No. Fabricante SBK221DH-24K-SH1-1
Precio7,563.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SBK221DH-24K-SH1-1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 24:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 221
Artículo MI #12726260
No. Fabricante SBK221DH-24K-SH1-1
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
Precio7,563.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.12 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    221
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    24:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable con pintura BostKleen
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Ubicación del orificio de lubricación
    1
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
SBK221DH-24K-SH1-1 MONTAJE DEL EJE DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo