Motion
BKCRF760-50KEPT-B9-JS1

Boston Gear (RRX)
BKCRF760-50KEPT-B9-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.2500 in, salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12726555
No. Fabricante BKCRF760-50KEPT-B9-JS1
Price$15,949.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
BKCRF760-50KEPT-B9-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.2500 in, salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12726555
No. Fabricante BKCRF760-50KEPT-B9-JS1
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
Price$15,949.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    50:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCRF760-50KEPT-B9-JS1 ESPA DE LAVADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo