Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación20:1
Detalles
- Kit de casquillosP20
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSoporte BostMount – Montaje derecho
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura BostKleen inoxidable
- ReducciónReducción única
- SerieHF700