Motion
752B-15SE-H1

BOSTON GEAR
752B-15SE-H1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 5.1300 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida doble
Artículo MI #12726837
No. Fabricante 752B-15SE-H1
Precio12,412.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
752B-15SE-H1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 5.1300 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida doble
Artículo MI #12726837
No. Fabricante 752B-15SE-H1
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
Precio12,412.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Mobil SHC 634
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
752B-15SE-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"