Motion
F724-5KZT-B7-J1

BOSTON GEAR
F724-5KZT-B7-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12726912
No. Fabricante F724-5KZT-B7-J1
Precio2,756.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724-5KZT-B7-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12726912
No. Fabricante F724-5KZT-B7-J1
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
Precio2,756.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F724-5KZT-B7-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"